19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060 ドリックス 動画あり
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。 石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。 防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。 カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。 厚さ(mm)10
1枚ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
用途静かさが要求される部屋などに設置 材質PE 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)9
1セット(12枚)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等 仕様針入度:45 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)1.6 基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層 密度1.7Mg/m3 質量(kg/枚)約0.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、 仕様針入度:45 基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層 密度1.7Mg/m3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)7 厚さ7 目付(g/m2)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 厚さ5 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 厚さ5 目付(g/m2)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 厚さ4 目付(g/m2)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 目付(g/m2)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)600 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×600×4 ケース容量(L)11.2 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)6 厚さ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 厚さ5 目付(g/m2)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 厚さ3 目付(g/m2)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 目付(g/m2)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(40枚)ほか
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 目付(g/m2)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)ほか
9,698 税込10,668
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 目付(g/m2)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,698 税込10,668
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ4 目付(g/m2)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(40枚)ほか
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン ナチュラル(半透明白) 厚さ3 目付(g/m2)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)