カテゴリ

  • 農具(1)
    • 剪定鋏(1)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「選定はさみ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & StoweEversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
あらゆるサイズの手に合うように調整可能なハンドサイザーを備えたアルミニウムの軽量ボディの選定鋏。切れ味に特化した高炭素鋼の刃は50 倍の硬度で摩擦がなく、錆びにくいブレードです。中央ロックは左手または右手のどちらでも使用できます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)215×135×20質量(g)305
T溝チップガード ダイナミックツールT溝チップガードダイナミックツール
21,980税込24,178
1箱(20本)
当日出荷
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
用途T溝のガードに。トラスコ品番698-0917材質シリコン樹脂幅(mm)16全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16
充電式選定ハサミ 本体のみ 京セラ充電式選定ハサミ 本体のみ京セラ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
充電式選定ハサミ 京セラ充電式選定ハサミ京セラ
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
美鈴 シルキー 手芸はさみ 美鈴美鈴 シルキー 手芸はさみ美鈴(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
全長(mm)約135刃長(mm)約50材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂質量(g)約37
耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク アキレス耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオークアキレス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。 優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。 通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
用途製油・精油・営業油を多様する場所にモスグリーン足幅EE材質塩化ビニール(PVC)形状ハイカット種類作業靴機能耐薬品性・耐油性靴タイプ長靴
刈込はさみ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら