柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。
天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。
出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。
付属品ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ
材質(ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
災害時のトイレ用テントとして利用できます。雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
長さ(mm)1100(組立時)
幅(mm)1100(組立時)
質量(kg)2.1
高さ(mm)1860(組立時)
アズワン品番64-6554-26
メーカー商品コード1137500001
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。
仕様防炎製品認定番号:F0-20-155
色ブルー
どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、
色オレンジ
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書
材質ポリエステル、スチールワイヤー
色ブルー
関連資料プライバシーテントチラシ(0.95MB)
フレームはワンタッチタイプです。仕切り用のカーテンが付いております。
用途災害時における授乳室や更衣室などに。
色サンドベージュ×アイボリー
軒高(cm)172
寸法(mm)2500×2500×2300
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
災害時、避難所の生活では、プライバシーが守られない・感染症対策がなされていないなど問題が蓄積しています。そんな避難生活を快適にサポートしてくれる3~4人用の災害避難テント。食事や寝るとき、部屋数が少ない場合の仕切りとして、感染症のリスクを軽減するのにも効果的なテントです。ジッパーで簡単に天井の開け閉めが可能なので、圧迫感が軽減され、お子様でもリラックスしてお過ごしいただけます。天井部と扉にはメッシュ生地を使用しているので通気性が良く、長時間使用しても空気がこもらず快適に過ごせます。二重扉になっているので就寝や着替えの際のプライバシーを保護します。ポップアップ式で、工具も不要なので、1人でも設置が可能です。
用途・災害時、ワークスペースや子供の遊び場、園芸用の簡易ハウスや、レジャーやイベントの休憩スペースなどに。
セット内容テント本体×1、巾着袋(重し用)×4、収納袋×1、アルミマット×1取扱説明書
質量(kg)4.2
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×150
1台
¥14,364
税込¥15,800
5日以内出荷
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。
備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。
化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。
組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分)
この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。
重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880
収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軽量コンパクト持ち運びに便利
寸法テントサイズ 96×96×160 トイレサイズ42×39×35.5
1セット
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。
サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。
付属品収納袋
材質生地:ポリエステル、内側アルミコーティング、フレーム:スチール
タイプ防炎
災害時のトイレ用テントとして利用できます。
雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
質量(kg)3.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【組立時】1300×1300×2000
アズワン品番64-6578-46
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
現場事務所が作れない環境や、休憩スペースが確保できる現場に。夏場は涼しい休憩エリアで現場の熱中症対策として、冬場は暖かい休憩エリアとして防寒対策として。
セット内容本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
質量(kg)10
高さ(mm)組立時:2100
縦(mm)組立時:2000
横(mm)組立時:2000
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
用途災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。
色ブルー
材質(天幕)ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上
付属品ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
関連キーワード