柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。
天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。
出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。
付属品ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ
材質(ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!。天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート
アズワン品番65-6674-63
1個
¥33,900
税込¥37,290
13日以内出荷
災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。
7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。
頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。
屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。
各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。
雨風の侵入を防ぐ泥除け。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋
材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5
タイプ14人用
軒高(m)2
棟高(m)3.3
奥行(m)5.35
間口(m)5.35
1個
¥899,800
税込¥989,780
30日以内出荷
災害時、避難所の生活では、プライバシーが守られない・感染症対策がなされていないなど問題が蓄積しています。そんな避難生活を快適にサポートしてくれる3~4人用の災害避難テント。食事や寝るとき、部屋数が少ない場合の仕切りとして、感染症のリスクを軽減するのにも効果的なテントです。ジッパーで簡単に天井の開け閉めが可能なので、圧迫感が軽減され、お子様でもリラックスしてお過ごしいただけます。天井部と扉にはメッシュ生地を使用しているので通気性が良く、長時間使用しても空気がこもらず快適に過ごせます。二重扉になっているので就寝や着替えの際のプライバシーを保護します。ポップアップ式で、工具も不要なので、1人でも設置が可能です。
用途・災害時、ワークスペースや子供の遊び場、園芸用の簡易ハウスや、レジャーやイベントの休憩スペースなどに。
セット内容テント本体×1、巾着袋(重し用)×4、収納袋×1、アルミマット×1取扱説明書
質量(kg)4.2
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×150
1台
¥14,364
税込¥15,800
5日以内出荷
災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。
簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。
半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。
使用しないときはコンパクトに収納ができます。
本体の生地は難燃加工がされており安心です。
アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。
設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。
セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80
1セット
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。
出入り口と窓により採光性を高めました。
グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント
色(天幕)白
間口(m)6
仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット
トラスコ品番792-1446
セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋
質量(kg)87
軒高(m)1.866~2.22
棟高(m)3.53
全高(m)0.317~0.353cm
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
1組
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。
幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。
グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。
ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。
ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。
屋根幕のあおり止め。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品【H4】アングル杭4本、ピン18本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋
材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約43.5、フレーム:約69.0、付属品:約5.5
タイプ10人用
軒高(m)2
棟高(m)3.04
奥行(m)5.33
間口(m)3.53
1個
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫
種類屋内用折畳式テント
収容人数シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸
組立方法簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分)
サイズD2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm)
材質ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート)
質量(kg)7.5
アズワン品番64-9699-26
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。
用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。
材質(本体)ポリエステル
材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール
収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。
仕様防炎製品認定番号:F0-20-155
色ブルー
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6286
アズワン品番67-5566-22
1式
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316
アズワン品番67-5566-20
1式
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書
材質ポリエステル、スチールワイヤー
色ブルー
関連資料プライバシーテントチラシ(0.95MB)
避難所での生活を余儀なくされた被災者のプライベート空間を作るテント 全高が185cm 。天井幕には通気口メッシュ中の様子をうかがえることができ、窓に蓋をすればプライベート空間になります。骨組みを接続し、フックを掛けるだけで設営完了
用途災害時の避難所用間仕切りにプライベート空間を作り、感染症対策にもご使用
材質フレーム:グラスファイバー 幕体ポリエステル 裏面シルバーコーティング
質量(kg)4
色天井幕白・壁幕青
寸法210×210 全高185
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
避難所での生活を余儀なくされた被災者のプライベート空間を作るテント 。天井幕には通気口メッシュ中の様子をうかがえることができ、窓に蓋をすればプライベート空間になります。骨組みを接続し、フックを掛けるだけで設営完了
用途災害時の避難所用間仕切りにプライベート空間を作り、感染症対策にもご使用
材質フレーム:グラスファイバー 幕体ポリエステル 裏面シルバーコーティング
色幕天井白・壁幕青
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。
備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。
化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。
組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分)
この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。
重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880
収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。
幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。
グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。
ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。
ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。
屋根幕のあおり止め。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品【H2】アングル杭4本、ピン16本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋
材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約27.5、フレーム:約41.0、付属品:約5.0
タイプ5人用
軒高(m)2
棟高(m)2.78
奥行(m)3.53
間口(m)2.68
1個
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
エコワン防災プライバシーテントセットは、内部が透けないシルバー加工生地の目隠しテントです。縦と横の両方で使えるので、災害時の目隠しや着替えに最適です。入り口を閉じればプライベート空間になり多目的にご使用いただけます。高さが210cmあるので高身長の方でもストレスなくご使用できます。組立も簡単、コンパクトに収納できるので災害時・アウトドア時でも活躍します。
用途避難時・アウトドア用に。
付属品ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納袋、取扱説明書
質量(kg)2.5
色グリーン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】210×105×105
収納時寸法(cm)Φ60×4.5
1セット(1個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。また、本製品は安心の防炎加工生地を採用しています。万が一の発火事故の際に燃え広がるのを防ぎ、高齢者やハンディキャップの方々の安全を確保できます。
用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。
色ブルー
加工防炎加工
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番457-3056
質量(kg)43
色(天幕)白
間口(mm)3550
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
繰り返し使えて、省スペースで保管することができます。組み立てが簡単です。災害発生時に避難所のテント内での使用に最適です。
付属品収納袋、説明書
材質スチール、ポリエステル
外形寸法(mm)1900×660×350
関連資料折り畳みベッドチラシ(0.94MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
パッと広がってすぐに使える万能テント!災害時・緊急時・アウトドアに!
セット内容テント本体、収納バッグ、ペグ(4本)、ロープ(4本)
材質ポリエステル、鉄
寸法(cm)組立時/約120×120×190
形態包装:無
アズワン品番64-8300-59
寸法(Φcm)収納時:約58
1個
¥4,546
税込¥5,001
当日出荷
大切な家族の一員ペットの避難を安全・快適に
災害時だけでなく旅行やキャンプに大活躍
組み立て不要、パッと広げるだけの簡単快適テント
キャリーバッグはテントと一緒に小型犬の収容可能、コンパクトに折り畳むと薄くなり、持ち運び簡単。
テントは中型犬まで収納可能。
避難が長期になってもペットが快適に過ごせる必須アイテム。
避難所の外に設置してトラブル防止。
色ブルー
収納時寸法(cm)(テント)Φ30×厚さ5
寸法(縦×横×高さH)(cm)(テント)使用時:80×80×75
寸法(cm)(バッグ)深さ・横幅:30、マチ:10
質量(g)800
材質ポリエステル、スチールワイヤー
付属品ペグ(杭)4本、ロープ 4本、ポーチ 1個、バックパックタイプキャリーバッグ(テント・小型ペット収納可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。各種作業、親綱、避難用等に。
トラスコ品番829-1186
2018年トラスコ掲載ページ6 1686
1巻
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
避難生活・アウトドアライフに最適、軽量・コンパクトなワンタッチテント。収納時厚さ、わずか3~5cm厚のテントをバッグから出し、ポンと置くだけで完成。 。生地は撥水加工です。出入り口は閉められますから風雨をしのげます。出入口も天井部分も、メッシュカバー付きですから、暑い夏でも通風確保、快適。【Sサイズ】大人と子供各1人(又は子供2人)。0.95kg、、厚さ3~5cmで携帯・収納が簡単。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
緊急災害時に避難所として体育館などが使用される場合の間仕切りとして使用可能な、画期的で多目的対応可能なパーテーションタイプのテントです。
複数組み合わせることで、1人から多人数まで対応が可能です。
色ブルー
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440mm×Φ180のコンパクトサイズ/重量3.4kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。ツーリングの荷物を置いても十分な広さを確保した室内。出入口が3方向にあり、正面と左側の出入口はキャノピーとして使用可能。440mm×Φ180に収納可能(重量3.4kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
色サファリ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ/重量3.7kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント / 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。
用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。
色ブルー
関連キーワード