5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー避難用防災トイレセット
エコ商品
災害時の備えに。断水などの非常時に役立つ災害時用トイレセット。セット内容は、本体1セットに凝固剤と袋が20回分のセットとなっております。本体を開いて、便座をのせるだけで簡単に組み立てられます。折りたたみ式ですのでコンパクトに収納できます。男性でも使用しやすいU型便座です。約120kgの体重まで支えることができます。水分をすばやく固め、後処理が簡単です。1袋で約600ccを吸水します。1回にあたり凝固剤1個をご使用下さい。
材質便座/ポリプロピレン、本体/紙、汚物袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー 寸法(cm)約31×30×35(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数20回
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷

非常時に、各自で常に必要になるもの(持病薬・衛生用品など支援が届きにくいものも忘れず)をあらかじめ準備し備蓄しておくための持ち出しボックスです。ダンボール製の簡易トイレ付で安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
2,598 税込2,858
3日以内出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タカオカ楽レットⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。 「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。 福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。 座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。 収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚 質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2) グリーン 座面高さ(mm)430 寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷