70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKYS形
寸法(mm)W50×D104.2×H65 質量(g)200 使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKY形
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合ZP形SPD 機能劣化判定 使用電池単3×2(付属しておりません)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs) 寸法(mm)W84×D23×H64 質量(g)約100 最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V 制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後)) 放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1袋(25kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
269 税込296
6日以内出荷

サンコーシャ電源回路用SPD FV形
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(劣化時:ヒューズ断) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部] 出力機能(劣化接点)無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 端子対数8対
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)