細かいものも仕分けて収納可能
小型軽量で持ち運びに便利
なくしやすいネジやアクセサリーなど小物を整理収納できる
中身が透けない収納なので見た目もスッキリ見える
用途に合わせて移動できる仕切り付き(仕切り14枚付き)
部品や小物の大きさに合わせて仕切り板を自由にセットできます。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)354×256×65
質量(g)650
Φ3~Φ40までの工具、部品をホールドします。固定インサートパーツの差込を上下逆にすることでシャンクホールドの深さを25mmと40mmの2種類で選択可能です。固定インサートパーツは取り外し可能なため、ご希望の仕様への対応が可能です。
用途工程内、工場間搬送用、5S。
材質ポリアミド(PA)
2018年トラスコ掲載ページ10 0842
関連キーワード