北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
長さ(m)単長:50
規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)
温度(℃)収縮:90以上
収縮前内径(Φmm)43.0±1.5
連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105
長さ変化率(%)-15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率50%以上
グリーン購入法適合
収縮後内径(Φmm)20
収縮前肉厚(mm)0.5
収縮後肉厚(mm)0.97
グリーンマーク認定
1巻(50m)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
関連キーワード