お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。
ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。
消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。
使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。
【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所室内
危険物の類別非危険物
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りベルベットムスク
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置!
お客様自身での組立て可能!
組立工具はインパクトドライバーのみ。
工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます!
扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに
適合ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V)
材質パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア
高さ(mm)2100
横幅(mm)900(パネル一枚あたり)
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
香りグレイスボーテ
シリーズ消臭力
使用場所室内
アズワン品番64-1138-70
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
【香水調の香り際立つ】香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ。史上最も香るアロマリッチタイプ。奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。
【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
香りリュクスパープル:高級な香水をイメージした、気分が穏やかになるような、心惹かれるフルーティーフローラルムスクの香り
有効期間1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します)
使用場所室内
シリーズDEOSH
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)5260
高さ(mm)2385
扉形式引き戸
外出先から部屋の温度・湿度・照度がわかる
留守番中の子どもやペットの熱中症が心配!離れて暮らす高齢の家族の熱中症が心配!電気を消したか心配!
これら3つの”心配” を解決するのが『部屋センサ』です。
室内に設置した部屋センサが部屋温度と湿度をもとに熱中症の警戒度をモニタし、警戒度が高くなるとBOCCO を通じてスマホに通知します。
これにより、外出先からも留守番中のお子さまや離れて暮らすご家族の 熱中症予防に役立てられます。
付属品ストラップ、両面テープ、電池
質量(g)30(電池含まず)
電源単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68
センサー温度/湿度/照度センサ
電池寿命1年程度(使用環境による)
BluetoothBluetooth Low Energy
1台
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
グローバルに活躍するパフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。清潔感のある上質なサボン調の香りがふんわり空間に広がります。ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。 ※ナノレベルの孔(あな)をもつ、悪臭を吸収する消臭剤 。香りや効果の強さが調節できます。 。香りや効果は約2~3カ月持続します。 ※季節や使用状況により異なります。
危険物の類別非危険物
ナノパウダー(ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着し、分解する消臭剤)が悪臭をすばやく強力に吸着し、分解。
しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
カバーを引き上げ、効果を調節できます。
効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
危険物の類別非危険物
でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元
使用場所室内
化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
シリーズトップ
商品タイプ本体
形状粉末
適合用途部屋干し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90
1個(900g)
¥579
税込¥637
当日出荷
形状ジェル
シリーズアリエール
液性弱アルカリ性
適合用途部屋干し
高湿度90%の密集干しでも天日干し級に強力消臭。乾くまでフルタイム抗菌。外干しにも使えます 。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます 。すすぎ1回OK 。サンシャイングリーンの香り
1個(2030g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
気になるニオイをすばやく強力に消臭。
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭します。しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。カバーを引き上げ、効果を調節できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
用途お部屋の消臭に。
トラスコ品番377-5821
材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
容量(mL)400
タイプ室内用
品名お部屋の消臭力 イングリッシュホワイトティー
香りイングリッシュホワイトティー
危険物の類別非危険物
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
新アリエールジェルボールプロは(1)4層中の1層に含まれる3つの界面活性剤のうち1種類を大幅にグレードアップすることで、圧倒的な洗浄力を実現!(2)さらに、化繊汚れ・ニオイブロックポリマーを配合することで、お洗濯環境が目まぐるしくかわる中で化繊への汚れをつきにくく、はがしやすくする新成分を配合。
化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!
シリーズトップ
商品タイプ詰替用
形状粉末
適合用途部屋干し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×90
1個(810g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ナノパウダー。が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。 。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
【香水調の香り際立つ】
香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ!史上最も香るアロマリッチタイプのお部屋用の置き型消臭芳香剤。
奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。
【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、
(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く
(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる
(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り
3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所室内
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月
10万粒の発泡パウダーが一気に広がる!肌着の皮脂汚れ・汗臭、まるごと一発洗浄!エリソデ・食べこぼし・肌着の皮脂・汗臭・部屋干し臭の「5大洗たく悩み」、まるごと解決!そのままポン!と計量いらず。つまんで取り出しやすく、べたつきにくいスティックタイプ。消臭・抗菌※・洗たく槽防カビ※も。すすぎ1回でもOK。※すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません
高湿度90%の密集干しでも天日干し級に強力消臭。乾くまでフルタイム抗菌。外干しにも使えます 。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます 。すすぎ1回OK 。サンシャイングリーンの香り
1個(1520g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。
材質(中板)塩化ビニール白板
厚さ(mm)25
寸法(縦×横)(mm)80×255
材質(金具)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
【ご使用の器具の点検を】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
付属の薬剤ボトルについて
【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)
【使用範囲】10畳から24畳
成分1号灯油、流動パラフィン
セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)
種別置き型
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90
使用の目安10畳~24畳に1個
香り無香料
有効成分メトフルトリン297mg/本
適合害虫蚊成虫
使用場所10畳~24畳の部屋
アズワン品番64-8896-20
使用期間60日
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。24時間部屋干し臭防ぐ。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。24時間部屋干し臭防ぐ。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
1個(1460g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレグランスオイルを配合し創り上げたぜいたくな香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りムーンライトシャボン
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
フレグランスオイルを配合した贅沢な香水調の香りが空間に広がります。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。
ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りエターナルギフト
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
2018年5月企画品。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヶ月持続します(使用状況により異なります)。
危険物の類別非危険物
●パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。●ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤●香りや効果の強さが調節できます。●香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
危険物の類別非危険物
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。24時間部屋干し臭防ぐ。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。24時間部屋干し臭防ぐ。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
1個(1070g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗剤や柔軟剤では落としにくい特有のニオイ悩みにクエン酸in
香りフレッシュグリーンの香り
洗濯製品初となる「湿気バリア成分」を配合。衣料用洗剤での洗い残しによるニオイ発生をレノア超消臭を使うことで、化学反応自体をブロックし、柔軟剤にしかできないニオイ発生の根本から解決する。
タイプつめかえ用超特大サイズ
1個(1380mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ