封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
色イエロー
材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270
内寸(幅W×高さH)(mm)190×220
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード