22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)13 使用ガス都市ガス ホース外径(Φmm)18
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.44MB) (0.48MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m)10 呼び15A 使用ガス都市ガス アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷





用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース 使用ガス都市ガス 規格20A×5m アズワン品番64-5124-50
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 種類都市ガス 長さ(m)30
1巻(30m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス) 内径(Φmm)9.5 長さ(cm)80 外径(Φmm)15.5
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)