おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプL型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
使用ガス都市ガス
材質黄銅製
寸法S(mm)27
寸法W(mm)34
接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)51.5
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス都市ガス用
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥879
税込¥967
欠品中
使用ガス都市ガス
形状LB
接続Rc1/2×Φ9.5
流量作動(air)/1.2m3/h
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガス都市ガス
材質PVC
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガス都市ガス
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス都市ガス
規格20A×5m
アズワン品番64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色アイボリー
使用ガス都市ガス用
メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス都市ガス
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管
使用ガス都市ガス
色アイボリー
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)13
使用ガス都市ガス
ホース外径(Φmm)18
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管
使用ガス都市ガス
色グレー
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)10
呼び15A
使用ガス都市ガス
アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ