20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.44MB) (0.48MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m)10 呼び15A 使用ガス都市ガス アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース 使用ガス都市ガス 規格20A×5m アズワン品番64-5124-50
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 種類都市ガス 長さ(m)30
1巻(30m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 カプラータイプ小池 付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様小池・日東ミニコック 種別コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス) 内径(Φmm)9.5 長さ(cm)80 外径(Φmm)15.5
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)