SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質塩化ビニール
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2
トラスコ品番761-5451
材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
配管等固定用のバンド
材質鉄
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
材質ポリプロピレン
寸法W(mm)25
管の肉厚(mm)3
台の厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
色アイボリー
内径(Φmm)38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ