カテゴリ

  • 接着剤・補修材(164)
    • 配管シール剤(91)
    • 一般用(7)
  • テープ(44)
    • シールテープ(20)
  • 安全標識(150)
    • 配管識別表示ステッカー(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,055)
  • 機構部品(1,066)
  • 配管・水廻り設備部材(581)
  • 科学研究・開発用品(545)
  • メカニカル部品(253)
  • 空調・電設資材(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 作業工具(52)
  • 溶接用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 制御機器(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 建築金物(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 農業機械(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「配管 シール」の検索結果

7,448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2Y Series SMCKQ2Y SeriesSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
36日以内出荷
形状サービスチーズユニオン管接続口径1/4シール方式おねじ:シール剤付材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
保温材端末キャップ オンダ製作所保温材端末キャップオンダ製作所
119税込131
1個
5日以内出荷
・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
549税込604
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
配管行先表示シール オンダ製作所配管行先表示シールオンダ製作所
319税込351
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・1セット10枚入り<1シートの内容> 主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地×2
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
1,898税込2,088
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)230
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
939税込1,033
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
899税込989
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
配管継手結合部確認ステッカー ユニット配管継手結合部確認ステッカーユニット
559税込615
1組(10枚)
翌々日出荷
配管の結合部を確認するためのステッカーです。ハーフラミネート仕様なので、ペンで書き込んだあとにラミネートでしっかり保護できます。
用途配管結合部への表示に。仕様ハーフラミネートトラスコ品番709-0260材質PPステッカー文字内容配管継手結合部確認取付方式粘着シール縦(mm)40横(mm)80
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
4日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
2,177税込2,395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
1,837税込2,021
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
1,811税込1,992
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
1,749税込1,924
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴ノーブランド
969税込1,066
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴ノーブランド
754税込829
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴ノーブランド
647税込712
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴ノーブランド
540税込594
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴ノーブランド
433税込476
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なしノーブランド
309税込340
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(粘着なし)エアロフレックス
61,980税込68,178
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(片面粘着付)エアロフレックス
66,980税込73,678
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン SMCVQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグインSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様配管:横配管切換方式2位置シングル保護構造耐塵・防噴流形(IP65対応)管接続口径サブプレートなし(マニホールド用)シール方式弾性体シールねじの種類Rc対応CE:-ランプ・サージ電圧保護回路あり操作方法手動:ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式プラグインサブプレートファンクション外部パイロット
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー
8,198税込9,018
1箱(10本)
7日以内出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。容量(mL)333主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420g
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシートノーブランド
596税込656
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。?
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシートノーブランド
504税込554
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。?
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付 SMCKQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
15日以内出荷
仕様【おねじ】シール剤付材質【ねじ部】黄銅+無電解ニッケルめっき管接続口径1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら