85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 材質合金工具鋼(SKS) 厚さ(mm)13 ねじピッチ- ねじの種類PT 外径(Φmm)38 二面幅(mm)-
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7599 型式2R3 能力ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7602 型式2RC 能力ねじ切(B):19~39 適合パイプ薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
欠品中

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。 加工ねじ管用平行ねじPF・G 材質低合金鋼(SKS2)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。 ねじの種類PS 材質低合金鋼SKS
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(39点)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK(新潟精機)管用タップ
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1-1/2 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)11 パイプサイズ1.1/2(inch)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)600 寸法(mm)600×550×800 材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂(グレー色) 材質(天板)ステンレス(NSSC180) 勝手両開き
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14 パイプサイズ3/4(inch)
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)31-A パイプ スレッダー
RoHS
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。 2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。 1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。 ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6 能力1/2・3/4・1(inch) 番号(モデル)31-A BSPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340 質量(kg)0.79 外径(Φインチ)管サイズ:3/16 モデル番号:603 曲半径(inch)5/8
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

72枚歯のギアを採用しており、僅かなスペースでも使用できます。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のダイス形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース トラスコ品番257-4065 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5(SUSは不可) 替刃仕様(付属)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷