17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ 材質ユニクロス テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内配管の仕上げ用
材質塩化ビニール 質量(kg)0.2 テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×18
1巻
219 税込241
3日以内出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フソー化成ラップカバー
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
長さ(mm)2000
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込) 長さ(m)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番740-2368 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1690 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1セット(16個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)