669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類NPT 対応CE非対応 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 配管直接配管形 ランプ・サージ電圧保護回路なし 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 配管形式直接配管形 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル仕様:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC220[AC230] ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)60以下 A・Bポート管接続口径1/8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット 切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置クローズドセンタ 配管形式ベース配管形 ポート数3、5(混合取付可能) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 給油不要 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc コイル仕様:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 配管接続方式ベース配管形
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30以下ms(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし 切換方式2位置ダブルソレノイド 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 対応CE対応品 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管型 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

仕様(コイル)標準 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし 切換方式2位置シングル 配管形式直接配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし 対応CE対応あり ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8
1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径1/8
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管接続口径1/8(A・B)
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングルソレノイド ボディオプションパイロット弁個別排気形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと) コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類M ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)3 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径M5×0.8 オーダーメイド仕様標準
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G 使用流体空気 配管方式:ベース配管形 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル仕様:標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間25ms以下(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

仕様CE対応:対応 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.1~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類G ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ボディオプションパイロット弁 個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

仕様ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブル 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類NPT ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150/30(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径1/8
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタなし 切換方式2位置ダブル シリーズSYJ5000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと) 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSYJ7000 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 定格電圧 AC V220 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
7,898 税込8,688
14日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
14日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケット付 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
8,898 税込9,788
16日以内出荷

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)