こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材
材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)40
取付ねじG1/2
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易!
25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。
呼び径13
材質SUS304
長さ(m)25.2
外径(Φmm)16
1巻(25.2m)
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
関連キーワード