107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC 質量(kg)16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55 耐荷重(t)10 適合ケーブル(Φmm)35 日本緑十字社品番286201
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製 適合ホースサイズ50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に 長さ(m)1 質量(kg)2 適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製 適合ホースサイズ75mm
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。 材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70 適合ホース径(Φmm)50まで
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質高密度ポリウレタン 幅(mm)406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ジョイントプロテクター
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに 材質ポリウレタン 質量(kg)3.5 全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37 適合電線Φ30mm以下の電線7本
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)プロテクター
備考※2005年10月~ 部品名称プロテクター 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.48、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.50、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.52、BSM-1510L 薬液配管部品_No.69、CGA-6 薬液配管部品_No.57、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.50、CGM-610NR 薬液配管部品_No.48、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.50、CGD-610NR 薬液配管部品_No.48、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.50、BSM-1310L 薬液配管部品_No.69、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.52、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1110L 薬液配管部品_No.69、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.52
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317 適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか 材質アルミ合金 質量(g)670 寸法A(mm)317 切断能力100mmまで 寸法D(mm)18 寸法B(mm)104 寸法C(mm)51
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナイフプロテクタ
備考(図欠) 部品名称ナイフプロテクタ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.35、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.35
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクター
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質6ナイロン 長さ(m)100 厚さ(mm)1.15 使用環境温度(℃)-40~110
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具) 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.19MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間) セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース 寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60 質量(kg)8.2 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで 焦点距離2cm~∞
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 種別直線部 耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式 セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書 材質ロッド:グラスファイバー 質量(kg)9.1 外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60 電源ニッケル水素専用電池 先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45) 機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格) 光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式 使用環境温度(℃)0~40、-20~50 ロッド径(Φmm)6.5 充電時間(時間)3 液晶モニター7.0インチ TFTモニター 照度(Lux)必要:0.5以上 絞りF=2.5 出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ) ロッド長さ(m)30 使用時間(時間)1.5 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。 可動範囲カメラ:縦180度・横360度 焦点距離f=2.3 測定視野角(°)120 カメラ仕様CMOSカメラ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN)約77まで
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ジョイントプロテクター
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に 材質ポリウレタン 適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED 種別直線部 質量(kg)11 全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50 適合電線Φ35mm以下の電線5本 耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)