材質PVC
仕様のり付き
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
プレートモダンプレート
用途カバープレート
材質鋼
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
厚さ(mm)1
仕様のり付
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
水栓呼13用厚さ1ミリの給水ザガネ
のり付き
ステンレス厚さ0.3ミリ、のり厚さ0.7ミリ
内径(Φmm)22
材質ステンレス
関連キーワード