18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)
エコ商品
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 肉厚(mm)75 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
エコ商品
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,498 税込1,648
15日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)200 材質シリコン 硬度20°
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)10 寸法(mm)370×450 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)15 寸法(mm)400×550 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷