カテゴリ

  • 安全標識(36)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「配管 十字」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS410 ユニポイント(サラ 大阪魂SUS410 ユニポイント(サラ大阪魂
11,347税込12,482
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
4,640税込5,104
1袋(150個)ほか
8日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
3,107税込3,418
1袋(150個)ほか
8日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
3カ-ユニ ユニポイント(サラ 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(サラ大阪魂
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
SUS410 ユニポイントPAN 大阪魂SUS410 ユニポイントPAN大阪魂
7,965税込8,762
1袋(250個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
0クロメート ユニポイントPAN 大阪魂0クロメート ユニポイントPAN大阪魂
667税込734
1袋(69個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
3カ-ユニ ユニポイントPAN 大阪魂3カ-ユニ ユニポイントPAN大阪魂
667税込734
1袋(41個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製日本緑十字社
299税込329
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
ルームダクト(曲ガリ) 未来工業ルームダクト(曲ガリ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーカバー)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用) 未来工業ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント) 未来工業ルームダクト(フリージョイント)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(大入ズミ) 未来工業ルームダクト(大入ズミ)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(入ズミ) 未来工業ルームダクト(入ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(曲ガリ45°) 未来工業ルームダクト(曲ガリ45°)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(出ズミ) 未来工業ルームダクト(出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(ソケット) 未来工業ルームダクト(ソケット)未来工業
339税込373
1個
当日出荷
ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
有害物質ステッカー標識「医薬用外 5枚入 日本緑十字社有害物質ステッカー標識「医薬用外 5枚入日本緑十字社
1,498税込1,648
1組(5枚)
7日以内出荷
「毒物及び劇物取締法」に準拠した表示シール、便利な5枚入り
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブ マル得BOXサンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(350本)
4日以内出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
配管識別テープ 日本緑十字社配管識別テープ日本緑十字社
819税込901
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組 日本緑十字社ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組日本緑十字社
2,698税込2,968
1組(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.1取付貼付タイプ質量(g)100縦(mm)360横(mm)90
テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブサンコーテクノ
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
ステンレス煙突 十字管 HOJOステンレス煙突 十字管HOJO
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組 日本緑十字社ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組日本緑十字社
2,698税込2,968
1組(10枚)
9日以内出荷
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系アズワン品番65-6901-95
安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製 日本緑十字社安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製日本緑十字社
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。
仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカンアズワン品番65-6902-18
配管識別ステッカー ←矢印 日本緑十字社配管識別ステッカー ←矢印日本緑十字社
949税込1,044
1組(10枚)
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途配管内物質の識別に。トラスコ品番105-8422材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1茶(7.5YR 5/6)質量(g)7取付方式貼付タイプ縦(mm)30横(mm)60表示内容←矢印
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500日本緑十字社
2,998税込3,298
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0829材質ステンレス長さ(mm)1500幅(mm)10質量(g)116
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200日本緑十字社
2,798税込3,078
1組(2本)
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0780材質ステンレス長さ(mm)1200幅(mm)10質量(g)104
ステンレスベルト(締付金具付) SB-900 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-900日本緑十字社
2,498税込2,748
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0254材質ステンレス長さ(mm)900幅(mm)10質量(g)92
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-600日本緑十字社
2,498税込2,748
1組(2本)
3日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-400日本緑十字社
1,698税込1,868
1組(2本)
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-300日本緑十字社
1,598税込1,758
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,698税込4,068
1箱(150本)ほか
3日以内出荷
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,398税込3,738
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら