配管等固定用のバンド
材質鉄
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応
適合呼び16用
全長(mm)230
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入
適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm
適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
エスコ品番EA432MV-1
アズワン品番64-7849-57
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用
使用ガス都市ガス、LPガス
規格一口用
アズワン品番64-5127-26
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用
使用ガス都市ガス、LPガス
規格二口用
アズワン品番64-5127-27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス製(ボルト・座金)
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)46
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)34
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)350
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)26
取付穴10個
取付間隔(mm)33
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)465
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)48
取付穴10個
取付間隔(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき
質量(g)440
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具
種類支持金具
材質SUS
寸法A(mm)96
方向PD軸線に対して縦
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ