免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色ミルキーホワイト
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200
色アイボリー
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで
色アイボリー
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ
材質ポリエチレン(PE)
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴Φ9.5×Φ10mm
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.
色調アイボリー
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75
適合壁厚さ:30~90mmまで
色アイボリー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材
材質キャップ/PP、パイプ/PE
長さ(mm)250
色ミルキーホワイト
タイプ傾斜角度可変式タイプ
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170
寸法l2(mm)330
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブ
コアドリル径65mm
トラスコ品番761-3393
材質PE+PP
質量(g)68
内径(Φmm)57
外径(Φmm)64.5
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
壁厚に合わせてカットして使用します。
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプフード(接続部Φ75)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
付属品配管キャップ2個付、ソケット付
適合パイプフード(接続部Φ75)
材質樹脂製
寸法(mm)壁厚105~153mm
色ベージュ
適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
付属品配管キャップ2ヶ付
適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質樹脂製
色ベージュ
規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
色ミルキーホワイト
タイプ汎用タイプ
結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
色ミルキーホワイト
タイプ汎用タイプ
ツバ径(Φmm)99
コアドリル径Φ75対応用
内径(mm)76
1箱(50個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品グリス付
適合ウォールカバー(GKWH-80)
種類ウォールカバー
適合管VU管(75)
1セット
¥389
税込¥428
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品配管キャップ付
種類ウォールカバー
規格80型
パイプを切りくずなくカットできます。
高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。
壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。
本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72
質量(g)108
切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)
アズワン品番65-0302-86
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。
テープ幅(mm)アルミ:50
表面処理無電解ニッケルめっきULL
シート幅(mm)耐火:150
シート長さ(mm)耐火:1200
テープ長さ(mm)アルミ:900
1箱
¥8,398
税込¥9,238
15日以内出荷
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ