18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


三興製作所(配管)フランジ接手FK-1 鉄
形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 使用流体上水、水、冷水、温水、海水
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 使用流体水、冷水、温水、海水
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 使用流体上水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質SUS 使用流体上水
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 使用流体上水
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)