393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

用途パイプロックTK用 本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
28,540 税込31,394
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 全長(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)32.0 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 主成分二酸化ケイ素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.2kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム ブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム レッド 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
1セット(5個)
669 税込736
翌々日出荷

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 トラスコ品番559-4954 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 長さ(mm)25000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120
1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
長さ(m)【非粘着テープ】3 断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
1セット(3個)
588 税込647
翌々日出荷

Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
テープ長さ(m)9.14 テープ厚さ(mm)3
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)300×500 アズワン品番65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷