水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)0.6
材質(ノズル)真鍮
内径(mm)1.3×3個(ノズル)
仕様取り付けカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番794-1374
適合機種全機種使用可
幅(mm)250
高さ(mm)100
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617
適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他
幅(mm)90
高さ(mm)28
奥行(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード