網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質黄銅、ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16(アミ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
材質(網)SUS304
関連キーワード