貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
色透明地黒
タイプその他
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
質量(g)11
タイプその他
縦(mm)40
横(mm)80
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様つや消し
取付方式ステッカー
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容進入禁止
取付方式スタンド式
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様片面表示
付属品専用ウエイト
トラスコ品番827-9721
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)403×835×650
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
表示内容立入禁止
取付方式スタンド式
材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂
仕様片面表示、注水式
トラスコ品番827-9723
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
厚さ(mm)約10
色ブラウン
寸法d(mm)36
寸法a(mm)35
寸法b(mm)55
寸法c(mm)45
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場・工場用の標識に
表示内容配管の上に乗らない
材質PET板
トラスコ品番176-6067
厚さ(mm)1
品番JWA-28P
質量(g)180
縦(mm)200
横(mm)400
アズワン品番64-6599-08
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場・工場用の標識に
表示内容配管の上に乗らない
材質PET板
トラスコ品番176-5494
厚さ(mm)1
品番JHA-28P
質量(g)180
縦(mm)300
横(mm)225
アズワン品番64-6599-05
1枚
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
トラスコ品番740-2392
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色黄
質量(g)1765
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)335
厚さ(mm)65
取付スタンド式
高さ(mm)1725
トラスコ品番740-2368
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色茶
質量(g)1690
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
トラスコ品番740-2350
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色青
質量(g)1710
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
トラスコ品番740-2384
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色白
質量(g)1510
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容工業用水管注意 この下に工業用水管あり、立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
トラスコ品番740-2376
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色緑
質量(g)1625
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
関連キーワード