防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/懸垂支持
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)4.5
寸法D(mm)35
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
形状吊型
硬度60°±5°
仕上黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
適合用途防振
仕上黒
硬度70°±5°
形状吊型
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
寸法t(mm)2
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)
材質(ハンガー)SS400
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
適合ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
タイプシングル型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)30
寸法B(mm)44
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)12.5
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)147~441(15~45kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ
材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400
使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)20
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ
材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400
使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)20
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280
寸法E(mm)212
寸法B(mm)M10×35L
寸法C(mm)32
呼び径(A)100
寸法F(Φmm)11
寸法G(Φmm)13
適合管外径(Φmm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
関連キーワード