24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
RoHS
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 基材不織布 主な用途保護用 引張強度(N/25mm)79 特性防錆、防食用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性難燃性
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)257.5 引張強度(N/10mm)103 粘着力(N/25mm)22.5 特性導電性、防食性
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷


塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻ほか
615 税込677
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
615 税込677
当日出荷

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。 トラスコ品番377-7146 ちょう度170 比重1.05 蒸発量(%)1.71
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。 トラスコ品番377-7138 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50 ちょう度60 比重1.26 加熱減量(%)0.13
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

未来工業防食テープ
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系 材質(テープ)ポリエチレン
1個
849 税込934
当日出荷

漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材 温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着剤ゴム系 伸び(%)190 粘着力(N/10mm)2.68 引張強度(N/10mm)89.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
7,580 税込8,338
8日以内出荷

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)