種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4948
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)127
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4945
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4942
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)52.6
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4939
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4961
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)127
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4958
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4951
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5068
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)127
呼び径(A)125
肉厚t(mm)3.4
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5065
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5062
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)3.4
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状エルボ
こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状45°エルボ
こんなお得な商品も!

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
材質内外装:シリコンガラスクロス
厚さ(mm)15(断熱材)
圧力10K
固定タイプマジックファスナー、ガラス糸
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)
断熱材高密度ガラスマット
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状エルボ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状エルボ
適合管SGP-VD・SGP-PD
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状45°エルボ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
断熱材高密度ガラスマット
材質内外装:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)15(断熱材)
固定タイプマジックファスナー、ガラス糸
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(クリーンルーム用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管
適合管SGP-VS
形状エルボ
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管
形状エルボ
適合管STPG-VS
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
備考トレッド1200
規格BS8022-04
部品名称90°エルボ
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.5MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.55MB)
図解NoSSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.50、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.51、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.4、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.24、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.50、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリングリンケージ部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.40、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ