22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質 ワイヤー径(Φmm)8 適合排水口径(Φmm)50~75
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38~76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4 材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg)0.546 TKG品番9-1314-0301 TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6710087 パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット
ホース長さ(m)15 トラスコ品番819-0883 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンTASCOドレンクリーナー
手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m 寸法(mm)L395×HΦ203 質量(g)3.5 能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

トラスコ品番115-3348 材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール 質量(kg)1.62 能力清掃距離:7.5 ヘッド径(Φmm)140 動力手動/電動ドライバー 清掃管径(mm)31~51 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm)Φ20~100 トラスコ品番252-8479 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)10.2 寸法L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。 ワイヤー長さ(m)3 材質鉄、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷