20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 難燃性HB相当 仕様防炎性2級適合 形状エルボ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm)1015 難燃性V-0相当 仕様防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー アイボリー 材質AES 種類継手
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルメントファインカバー
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し 材質塩化ビニル樹脂
1箱
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途90°曲り 種類エルボ 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用 仕様保温材付 材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
1セット(30個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)