503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法C(mm)45
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用 材質アルミ樹脂複合パネル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC 種類ウォールカバー
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
用途配管化粧カバー。 トラスコ品番761-3695 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法L(mm)2000 寸法W(mm)38 H(mm)36.5 有効内径(mm)31
1箱(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

未来工業化粧カバー
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法H(mm)16
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東洋アルチタイト化粧カバー(S)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×30 外形寸法(縦×横)(mm)130×130
1セット
2,798 税込3,078
9日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー(L)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×34 外形寸法(縦×横)(mm)300×300
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクト ルームホワイト
1個
559 税込615
当日出荷

東洋アルチタイト化粧カバー(M)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×30 外形寸法(縦×横)(mm)200×200
1セット
3,698 税込4,068
9日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー特(L)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 穴径(Φmm)45 外形寸法(縦×横)(mm)450×360
1セット
7,998 税込8,798
9日以内出荷

付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
用途循環金具用 材質ステンレス アズワン品番64-6509-61
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M 厚さ(mm)5
1個
499 税込549
翌々日出荷




エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄 種類ウォールカバー 規格80型
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)