8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)30 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.6 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番64-6746-32 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)40 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用 先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)40 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 解像度静止画:720×480、動画:720×480 保証期間1年 視野角120度 焦点距離(mm)20~(パンフォーカス) 充電時間(時間)5 動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm)5 フレームスピード(fps)30/15
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス 表示部7型(画面比率16:9) 寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時) 光源白色LED×12 記録媒体SDHCカード(32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度モニター:800×480、カメラ:720×576 バッテリー電圧(V)7.4 視野角約120° 防塵防水性能IP68(水深20mまで) 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 画素数約42万画素 先端径(Φmm)23 使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時) 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 調光方式OFF+4段階 入力電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用 先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)20 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.2 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 解像度静止画:720×480、動画:720×480 保証期間1年 視野角120度 焦点距離(mm)20~(パンフォーカス) 充電時間(時間)5 動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm)5 フレームスピード(fps)30/15
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用 先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)30 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.6 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 解像度静止画:720×480、動画:720×480 保証期間1年 視野角120度 焦点距離(mm)20~(パンフォーカス) 充電時間(時間)5 動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm)5 フレームスピード(fps)30/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
259,800 税込285,780
欠品中