カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 測定用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 農業機械(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「配管ゲージ」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
SUS304 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUESUS304 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUESUS304 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE黒鉄 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE黒鉄 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE白鉄 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE白鉄 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ユニオンジョイント形番:FJ47/48(メネジ(ユニオン)XJISフランジ) 長野計器ユニオンジョイント形番:FJ47/48(メネジ(ユニオン)XJISフランジ)長野計器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。寸法L(mm)50
ジョイント形番:FJ11(メネジXメネジ) 長野計器ジョイント形番:FJ11(メネジXメネジ)長野計器
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)100使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ31(メネジ(ユニオン)Xメネジ) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ31(メネジ(ユニオン)Xメネジ)長野計器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)250使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ)長野計器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)250使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ジョイント(L型)形番:FJ32(メネジ(ユニオン)Xオネジ) 長野計器ジョイント(L型)形番:FJ32(メネジ(ユニオン)Xオネジ)長野計器
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ20(メネジ(ユニオン)Xソケット) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ20(メネジ(ユニオン)Xソケット)長野計器
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)100使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ジョイント(三方ツギテ)形番:FJ34(メネジX閉止栓Xオネジ) 長野計器ジョイント(三方ツギテ)形番:FJ34(メネジX閉止栓Xオネジ)長野計器
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。最高使用圧力(MPa)50使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
リングジョイント形番:FJ25(メネジXリングジョイント) 長野計器リングジョイント形番:FJ25(メネジXリングジョイント)長野計器
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。最高使用圧力(MPa)2材質(接液部)黄銅製関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ22(メネジ(ユニオン)Xソケット溶接) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ22(メネジ(ユニオン)Xソケット溶接)長野計器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)250最高使用圧力(MPa)35使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
ジョイント形番:FJ12(オネジXオネジ) 長野計器ジョイント形番:FJ12(オネジXオネジ)長野計器
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)100使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
フランジ形番:FJ40/FJ41(メネジXJISフランジ) 長野計器フランジ形番:FJ40/FJ41(メネジXJISフランジ)長野計器
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。材質(接液部)ステンレス製
エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ ハマイエアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブハマイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
圧力計配管パッキン テフロン樹脂製 長野計器圧力計配管パッキン テフロン樹脂製長野計器
109税込120
1個
当日出荷
圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番214-7637材質テフロン樹脂径(Φmm)パッキン:11穴径(Φmm)パッキン:5.5ねじ径G1/4
油圧マニホールド Bourdon油圧マニホールドBourdon
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:2●コード番号:220-7931アズワン品番65-7971-83
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ コンサス304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズコンサス
15,200税込16,720
1個
予約販売
真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-63
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
予約販売
メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-16関連資料(0.2MB)
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ エスコゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBRアズワン品番65-9254-18関連資料(0.06MB)
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-15関連資料(0.24MB)
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/2×R1/4●材質:黄銅アズワン品番65-4309-83
コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品) 中央精機コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品)中央精機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2タンク容量(L)空気:5.5最高圧力(MPa)0.65騒音値(dB)54電源仕様AC100V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×R3/8●材質:SUSアズワン品番65-4309-59
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4309-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら