材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)27
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用
材質ポリエチレン
結束径(Φmm)18~51
寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2
トラスコ品番761-5451
材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)350
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)26
取付穴10個
取付間隔(mm)33
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)465
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)48
取付穴10個
取付間隔(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
寸法W(mm)25
管の肉厚(mm)3
台の厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
配管等固定用のバンド
材質鉄
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ