ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用
曲げ角度(最大)180°
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
簡単に取り替え可能です。
用途銅管の曲げ加工
トラスコ品番809-4665
適合機種REB32
質量(kg)3.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
簡単に取り替え可能です。
用途銅管の曲げ加工
トラスコ品番809-4664
適合機種REB32
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:2.1/2”●適合管:ガス管用
アズワン品番65-2141-22
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。
ご相談ください。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-19
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A75●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-21
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-20
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様11/2″(38.10)曲げ半径152CE(90°)119.3
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ