耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。
●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.012
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)374.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5
サービス分類オーダー・加工
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類ダクト
色ホワイト
全長(m)2
取付穴ピッチP(mm)50
1パック(5本)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型
種類ダクト
寸法A(mm)64
寸法B(mm)54
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
ダクト用部材
色アイボリー
寸法A(mm)75
寸法D(mm)75
寸法B(mm)60
入数(個)1
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
2系統用部材のセット
セット内容PE管L2継手 ×1、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×2、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード502941
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
横引き配管の場合のダクト(カバー)落下防止に使用します。
種類支持金具
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。
使用温度範囲200~-40
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)初期:7~10
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番303-5735
全長(mm)240
質量(g)400
切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307
質量(g)720
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1系統用部材のセット
セット内容PE管L継手 Φ10 ×Φ7 ×2、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×1、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード502952
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
関連キーワード