用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状フランジ
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
形状ストレート
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
ハンドル色青
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力5K
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)ステンレス鋼
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)2.0以下
接続ウエハー
使用流体蒸気、冷温水
バルブ逆止弁
圧力(MPa)最小開弁:0.003
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。
材質SS400 ナイロンコーティング
形状SS400 10Kルーズフランジ
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)EPDM、NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(スリーブ)C3601
材質(六角ナット)SUS304
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。
シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。
内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。
赤水対策が万全です。
ルーズフランジ機構なので施工が容易です。
小型で軽量です。
対称構造なので流れの方向が規制されません。
吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304
フランジJIS 10K 並形
使用温度(℃)0~60
使用流体清水
使用場所屋内又は屋外
関連キーワード