57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)32 寸法C(mm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段差継手 種類立面スライドコーナー 材質ABS ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法H(mm)25 寸法D(mm)39 寸法G(mm)40
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント 材質ASA アイボリー
1個
159 税込175
欠品中

1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途MF-85用継手 種類フリーコーナージョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法A(mm)90 寸法F(mm)82 寸法D(mm)30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)75 寸法C(mm)45
1本
499 税込549
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用 種類継手
1個
129 税込142
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。
種類ストレートジョイント ホワイト
1本
449 税込494
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手 寸法l(mm)45
1本ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント 寸法A(mm)107.8
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ジョイント 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径異ジョイント
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類分岐ジョイント 寸法A(mm)109 寸法D(mm)70 寸法E(mm)88 寸法B(mm)75 寸法C(mm)148 適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ストレートジョイント 材質ASA アイボリー 寸法A(mm)75 寸法B(mm)63 寸法C(mm)63
1個
189 税込208
当日出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個組)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ユニバーサルジョイント
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)