カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)

「配管吊りバンド」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
応用バンド ミヤコ応用バンドミヤコ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。 《ご注意》 作業中手を切らないよう、作業手袋を着用して行ってください。
仕様●材質:SGCC、亜鉛メッキアズワン品番67-7269-70
ヒンジ式吊りバンド25 bitstrongヒンジ式吊りバンド25bitstrong
299税込329
1個ほか
6日以内出荷
・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
用途横走り配管の支持材質鉄・亜鉛めっき幅(mm)22厚さ(mm)1.2高さ(mm)90質量(g)60奥行(mm)31内径(Φmm)25ボルト【六角】M8ナットM8
被覆材結露防止プレート ネグロス電工被覆材結露防止プレートネグロス電工
2,198税込2,418
1袋(20個)
4日以内出荷
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
排水特殊継手 座付ソケット HZS 前澤化成工業排水特殊継手 座付ソケット HZS前澤化成工業
509税込560
1個
当日出荷
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)エイ・ワイ・ファスナー
2,498税込2,748
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
応用バンド ミヤコ応用バンドミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ寸法10
換気パイプ用自在エルボ 未来工業換気パイプ用自在エルボ未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ) ネグロス電工配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)ネグロス電工
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら