ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2103
全長(mm)208
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様W3/8の全ねじボルト対応
トラスコ品番398-5776
材質鋼板(SPCC2.3t)
質量(g)350
引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36
2018年トラスコ掲載ページ6 1146
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ジェル色 = 黒ジェルニーパッド. ワンサイズ、ジェル充填 快適な装着感、膝周囲を極厚材でサポート 1本のネオプレン製ストラップで摩擦を防止 7層構造の空気入りジェルにより、湿気を防いで膝を保護 硬化キャップであるため回転動作が容易 主なユーザーは、建設業者、配管工、電気技師、暖房&換気施工業者、カーペット施工業者
1組
¥10,500
税込¥11,550
7日以内出荷
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に
材質スチール
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932
厚さ(mm)58
質量(g)525
ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット商品数21点
トラスコ品番451-0224
質量(kg)9
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。
携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに!
職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式ステッカー
材質塩ビ+PETラミネート
シール径(Φmm)40
台紙W44×H51mm
一体型の脚部とトレーは、折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
適合パイプ6A-300A
トラスコ品番433-1214
質量(kg)32
高さ(mm)1050
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。
取付方式ステッカー
材質ユポ80u・サンカラットラミネート
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱
ケース寸法(mm)L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997
質量(kg)7.1
セット商品数19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
使用流体空気(送風)、水・温水、油
特性耐油
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース
質量(kg/セット)2.2
トラスコ品番178-1235
質量(kg)2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32
接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)56
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1
全長(mm)430
寸法(Φmm)(センサーライト)10
使用電池LR44×3
フレキシブル部(mm)310
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32
接続口5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
仕様シールキャップ付
取付ねじW26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多種のフロンガスに対応。
セミコンダクターセンサー採用。
適合TA430MB
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3
付属品銘板シール
仕様フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)5
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番836-9083
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ