カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)

「配管押さえ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトメンテナンスセット SH1 Weraコンパクトメンテナンスセット SH1Wera
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
銅管用継手(Φ8用エルボ) オンダ製作所銅管用継手(Φ8用エルボ)オンダ製作所
469税込516
1個
6日以内出荷
テーパおねじ(R)銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手) オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)オンダ製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)オンダ製作所
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
天井点検口 450普及タイプ JAPPY天井点検口 450普及タイプJAPPY
16,980税込18,678
1箱(10台)
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC材質(フィルター)濾紙使用温度範囲(℃)-20~60最高許容圧力(MPa)0.1使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アルミタフパット 因幡電工アルミタフパット因幡電工
319税込351
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質PP
ステンレス片サドルバンド カクダイステンレス片サドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス穴径(mm)5.5/10
サドルバンド(クローム) カクダイサドルバンド(クローム)カクダイ
179税込197
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。 配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質釘穴(mm)4
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質穴径(Φmm)7
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
119税込131
1個
当日出荷
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83幅(mm)15材質ステンレス高さ(mm)25釘穴(mm)Φ4
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(27件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(24件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 120mm ステンレスアローライン工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレスアローライン工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。質量(g)85材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレスアローライン工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)86質量(g)75タイプ中首 首高板厚(mm)0.5
プチ仕上鏝 首高 120mm ステンレス アローライン工業プチ仕上鏝 首高 120mm ステンレスアローライン工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)86奥行(mm)36板厚(mm)0.5
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(2件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様材質
ペアホース用サドルバンド 10A カクダイペアホース用サドルバンド 10Aカクダイ
119税込131
1個
4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質ステンレス高さ(mm)16穴径(Φmm)(釘穴径)4アズワン品番64-6509-22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら