溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)3.0
サイズ(mm)40×20×20×3.2t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
用途立バンド取付用の足に。
種類T足
材質ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)38
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
質量(g)11
タイプその他
縦(mm)40
横(mm)80
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
色透明地黒
タイプその他
水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質アルミ
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面離けい紙付き
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ
厚さ(mm)3.2
種類アングルベース
取付穴径(Φmm)11
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。
材質天然ゴム
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。
一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。
綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。
パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。
また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178
質量(g)195
ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)150
質量(g)201
ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178
質量(g)195
ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS10KFF
ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
関連キーワード
1
2
次へ