20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304 種類A型ブラケット 使用ボルトW3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.0 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)