カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(496)
    • アングル/ブラケット(31)
    • 立配管金具(203)
    • フロアーバンド(16)
    • 吊配管金具(216)
    • 継手・パイプ関連商品(1)
    • 配管サドルバンド(3)
  • 空調・電設資材(59)
    • 空調用支持金具(13)
    • 配管副部材(1)
    • ダクター用金具(4)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ビニールハウス部材(1)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 建築金物(33)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(27)
  • アカギ(9)
  • ネグロス電工(31)
  • 佐藤産業(1)
  • 因幡電工(5)
  • 未来工業(7)
  • 昭和コーポレーション(31)
  • カクダイ(1)
  • 八幡ねじ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • AWJ(416)
  • 水本機械製作所(39)
  • エスコ(22)
  • フジテック・ジャパン(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • CKD(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(4)
  • タチバナ(3)
材質
  • SUS304(137)
  • その他(104)
  • エラストマー(400)
  • スチール(42)
  • ステンレス(6)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(14)
  • 炭素鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(425)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管支持」の検索結果

688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1パック(5個)
4日以内出荷
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(10個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
SC吊バンド用面ガード 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード昭和コーポレーション
2,598税込2,858
1パック(20個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)昭和コーポレーション
5,898税込6,488
1パック(10個)
4日以内出荷
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーションSCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)昭和コーポレーション
3,898税込4,288
1パック(10個)
4日以内出荷
スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
KPN床バンド 昭和コーポレーションKPN床バンド昭和コーポレーション
459税込505
1個
4日以内出荷
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス床バンド 昭和コーポレーションステンレス床バンド昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
床バンド 昭和コーポレーション床バンド昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
959税込1,055
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC三連タンバックル 昭和コーポレーションステンレス SC三連タンバックル昭和コーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
SC三連タンバックル 昭和コーポレーションSC三連タンバックル昭和コーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ユニクロメッキ
ドブメッキ SC三連タンバックル 昭和コーポレーションドブメッキ SC三連タンバックル昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ドブメッキ
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,298税込2,528
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
4,898税込5,388
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
3,898税込4,288
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
多孔式ミニアングル(片面) 八幡ねじ多孔式ミニアングル(片面)八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(5個)
3日以内出荷
一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。材質幅(mm)95高さ(mm)95表面処理ステンめっき板厚(mm)3.2
多孔式三角アングル(片面)ドブ 八幡ねじ多孔式三角アングル(片面)ドブ八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット(2個)
3日以内出荷
ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。材質幅(mm)300高さ(mm)300表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)3.2
止水栓用ボンパミニ カクダイ止水栓用ボンパミニカクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
使用温度:1~85℃パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ サドルバンドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,074税込1,181
1個
4日以内出荷
配管などを固定するための支持金具です。
材質スチール寸法t(mm)2.3表面処理ユニクロ寸法W(mm)24
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配管の支持もできます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
エンドキャップスーパーダイマ ネグロス電工エンドキャップスーパーダイマネグロス電工
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷
配管の支持もできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150AWJ
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125AWJ
9,898税込10,888
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP100 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP100AWJ
7,298税込8,028
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP150 AWJ屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP150AWJ
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP125 AWJ屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP125AWJ
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100AWJ
8,598税込9,458
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用150SU AWJ屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用150SUAWJ
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ150SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用125SU AWJ屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用125SUAWJ
9,898税込10,888
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ125SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用100SU AWJ屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用100SUAWJ
7,298税込8,028
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ100SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用150A AWJ屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用150AAWJ
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ150ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用125A AWJ屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用125AAWJ
9,898税込10,888
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ125ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用100A AWJ屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用100AAWJ
7,298税込8,028
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ100ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE150 AWJ屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE150AWJ
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら