カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(61)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(26)
    • 鋼管(1)
    • ステンレス製ねじ込み継手(13)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • シーケー金属(25)
  • リケン(20)
  • 倉敷化工(4)
  • 兼工業(3)
  • 昭和技研工業(1)
  • セキスイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 東栄管機(1)
  • ハマイ(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(11)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(6)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(8)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(7)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(A)
  • 15(6)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 32(13)
  • 40(13)
  • 50(60)
  • 65(11)
  • 80(8)
  • 100(4)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(19)
  • 1/4(26)
  • 3/8(28)
  • 1/2(74)
  • 3/4(76)
  • 1(81)
  • 1-1/4(56)
  • 1-1/2(58)
  • 1-3/4(1)
  • 2-1/2(50)
  • 3(46)
  • 4(45)
  • 5(11)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(23)
  • 青銅(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管材」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK昭和技研工業
97,980税込107,778
1個
29日以内出荷
PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し) リケンZD 白 径違いチーズ(バンド無し)リケン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケンZD 白 エルボ (バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケンZD 白 径違いエルボ (バンド無し)リケン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケンZD 白 45°エルボ(バンド無し)リケン
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 チーズ(バンド無し) リケンZD 白 チーズ(バンド無し)リケン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケンZD 白 径違いソケット(バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
969税込1,066
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
8,488税込9,337
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水、水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)倉敷化工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)倉敷化工
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当使用流体上水
径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いソケット
径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いチーズ
径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いエルボ
多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ユニオン表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンキャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)リケン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式定水位弁セット(ストレート型) 兼工業フランジ式定水位弁セット(ストレート型)兼工業
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)兼工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型) 兼工業定水位弁セット(アングル型)兼工業
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 5K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ溶接フランジ 5K ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ溶接フランジ 10K ステンレス製モノタロウ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 三方径違いチーズシーケー金属
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールe白継手 径違いエルボシーケー金属
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 チーズ シーケー金属プレシールe白継手 チーズシーケー金属
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 エルボ シーケー金属プレシールe白継手 エルボシーケー金属
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレシールSUS継手ブッシュ シーケー金属プレシールSUS継手ブッシュシーケー金属
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ブッシング種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケットシーケー金属(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手径違いチーズ シーケー金属プレシールSUS継手径違いチーズシーケー金属
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手径違いエルボ シーケー金属プレシールSUS継手径違いエルボシーケー金属
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら